上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
角にゴム脚が付いている仕様なので使い勝手が良い。樹脂のフタ部分の穴あけ加工が行いやすい。防水性を確保するにはネジ締めを均一に行う必要がある。サイズによってはアルミケースの内面側に不必要なリブが立っているので確認が必要。気に入って何度か購入しています。
防水のため水作業部分に安心です。組み立てもビス止めで確実
ワンオフのデイライト製作案件で使用しました。バンパー裏に設置するため、小型で防水仕様の本製品を調達。基板組み込み、配線時の作業性がとにかく良く、それなのに防水性能も十二分です。次回以降も必ず採用します。