※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#912 #912 たびぐつ 日進ゴム 55077208 #912 #912 たびぐつ 日進ゴム 55077208 #912 #912 たびぐつ 日進ゴム 55077208

#912 たびぐつ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55077208 品番 #912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

元祖たびぐつ。
衝撃吸収ゴム入りで、疲れを軽減します。
レディースサイズ対応(白紺のみ)。

サイズ(cm)23.5 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約230(26cm) 機能衝撃吸収ゴム入り 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61964778
2025-03-19
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

屋根の塗装時にも滑り難いし軽いのでとても重宝してます。

対象商品:
61964762
2022-03-10
用途:
歯科診療時
医療・福祉・介護関連業

歩き易い、動き易い、履き易い、脱ぎ易い、値が安い。

対象商品:
61964857
2021-06-05
用途:
塗装、屋根工事。
建設業・工事業

とにかく、屋根瓦で滑らないのがいいですね。後足が軽くて作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする