コートフック

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55077558 品番 SH-CHB-S
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ベーシックな形状のコートフックです。

寸法L(mm)35 寸法H(mm)33 寸法d(mm)2.7 寸法A(mm)15 寸法D(mm)8.2 吊下荷重N(kgf)29(3) 用途壁面用 付属品十字穴サラ木ねじ 材質亜鉛ダイカスト 艶消しブラック 質量(g)15 仕上黒塗装 吊下荷重(kg)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
フック
ワンテッド有限会社 様

割と丈夫でコンパクトかついろいろな用途に使い易い。野外で使用しても割と錆びない。

対象商品:
39461161
2023-02-28
用途:
DIY家具作りに
自動車・二輪車・自転車関連業

服掛けをDIYしたとき、横架材に本品を打ち込んで帽子掛けとした。形状、色合いよろしい。

対象商品:
55077567
2023-02-13
用途:
外で使用

ゴミを出すのに、カラス対策で外柵に吊っています。今まで適当なS字フックでしたが、この商品で作り付け化しました。サイズも作りも色もベストチョイスでした。

対象商品:
39461152
2023-02-16
用途:
車中泊用荷物固定用
サービス業

物固定用のゴムベルトフックとして使用。
小型だしデザイン的にもしゃれています。

対象商品:
55077558
2022-12-28
用途:
店内壁
はじかみ喫茶 様 (飲食業)

シンプルでデザインも良く丈夫。足りないのでリピートします。

対象商品:
39461152
2022-05-17
用途:
作業着をかける

昔っからあるオーソドックスなフックを探していてたどりつきました。古民家の梁にくすんだまま残っていそうな佇まいが好みです。

対象商品:
55077558
2023-02-14
用途:
犬のリードフックに使用
&.FEEL 様 (卸売・小売業)

作りもしっかりして、欲しいサイズにちょうど良かったです!

対象商品:
39461152
2021-07-09
用途:
物置の壁用フック
サービス業

昔ながらのシンプルなフックで、丈夫で使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする