大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の スモールローラー
スカーレットEX ミニローラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
55077619
品番
2MS-SC20
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
ポリエステル/ハイパイル
サイズ
ミニ
毛丈(mm)
20
サイズ(inch)
2
適合塗料
反応硬化、シーラー、フィラー 、トップ
毛丈
中長毛
筒径(Φmm)
10
適合塗材
コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドル
ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
商品説明動画
スカーレットEX
参考になった