KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 周辺器具 墜落制止用器具
KH(基陽)の D環・D環止め 墜落制止用器具
D環 408
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55078477
品番
408
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
幅(mm)
46
色
ブラック
高さ(mm)
68
質量(g)
43
奥行(mm)
6