東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 給排気グリル
ダクト用メタルルーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55078678
品番
DV-X14M
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
本体カバー:亜鉛鉄板
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
280×280
質量(kg)
0.4
表面処理
表面処理
適合場所
トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調
マンセル5.6Y9/1.1
材質(バネ)
ステンレス
開口面積(cm
2
)
216