低騒音14CMプラスチックルーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55078696 品番DV-X14RV
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質本体カバー:ABS樹脂 厚さ(mm)13.5 寸法(mm)293×293 質量(kg)0.32 表面処理本体カバー:艶なし 適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所 材質(ブッシュ)POM樹脂 色調マンセル2.5GY9.0/0.5 材質(バネ)ステンレス 開口面積(cm2)228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする