東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用部品
吊下金具 ステンレス製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55078723
品番
DV-2T1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
付属品
取付ねじ×2本(Φ5×6L)
材質
吊下金具:鋼板、防振ゴム:ニトリルゴム、平座金:
表面処理
亜鉛メッキ
色調
マンセルN1