全熱交換ユニット用高性能フィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合VN-800YS 注文コード55078784 品番NF-80Y
参考基準価格(税別)¥78,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る
適合VN-800YS 材質不織布 寸法(mm)447×245×15 耐用時間(時間)3000 捕集効率(%)比色法:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする