防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 注文コード55079493 品番011RQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

技術系災害救援NPO法人推奨!
雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!
ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。
手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です
紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!

テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)20 用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)29
注意
※使用用途以外には使用しないでください。電気絶縁用または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付け期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(※特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。
※貼付ける面のほこり、油分、水分、汚れなどはよく拭き取ってから貼付け、しっかりと十分に圧着してください。
※ご使用後は早めに、糊残りなどに十分注意をしながらゆっくりと剥がしてください。
※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55079493 011RQ 55079484 011RQ 防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス 光洋化学 防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス 光洋化学 1巻 1,098 税込1,208 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55079484
2023-10-26
用途:
急な幌の補修に助かります。
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

幅広で幌全体を仮補修するときに能力を発揮してくれます。接着力が強力です。

対象商品:
55079484
2023-10-15
用途:
トラック荷台のシートの補修
株式会社NiFT 様 (製造業)

小さい穴にはこれで十分だと思います
シートをピンと張ってから貼ることが必要なようです

対象商品:
55079484
2021-11-01
用途:
固定用
有限会社 四宮軒 様

ブルーシートの破れた箇所の補修に使っていますが、強度あり満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする