BYC 防災用 窓ガラステープ エースクロス 光洋化学 55079509 BYC 防災用 窓ガラステープ エースクロス 光洋化学 55079509 BYC 防災用 窓ガラステープ エースクロス 光洋化学 55079509

防災用 窓ガラステープ エースクロス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55079509 品番 BYC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

技術系災害救援NPO法人推奨!
窓ガラスや簡易養生に最適な防災用窓ガラステープ
しなやかなクロスタイプの基材を採用。引っ張っても切れない反面、良く貼りつきキレイに剥がせるため、台風や雨風の強い日の窓ガラス飛散防止にも活躍します。
手切れ性抜群で作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。
災害に備える常備品にオススメです!

クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力10N/25mm 用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプはがせる
注意
※使用用途以外には使用しないでください。電気絶縁用または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付け期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(※特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。
※貼付ける面のほこり、油分、水分、汚れなどはよく拭き取ってから貼付け、しっかりと十分に圧着してください。
※ご使用後は早めに、糊残りなどに十分注意をしながらゆっくりと剥がしてください。
※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55079509
2022-06-23
用途:
梱包
その他業種

厚地でしっかり。手切れできてとっても使いやすいです。

対象商品:
55079509
2022-03-14
用途:
窓の断熱

断熱材を貼り付けるのに使いました。
跡が残らずに剥がせるのでいいと思います。

対象商品:
55079509
2020-09-21
用途:
窓ガラス台風対策
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力が、程よくガラスに貼り付け後、はがす動作が容易で、糊質も残らず、作業が容易で 良い商品と思います。

対象商品:
55079509
2020-09-19
用途:
倉庫のガラス日産防止
自動車・二輪車・自転車関連業

台風じガラスに張り付けて対応 近くのショツプ訪問しましたが先日の台風無で品切れ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする