BKN 防災用 養生テープ カットエース 光洋化学 55079527 BKN 防災用 養生テープ カットエース 光洋化学 55079527 BKN 防災用 養生テープ カットエース 光洋化学 55079527

防災用 養生テープ カットエース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55079527 品番 BKN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

技術系災害救援NPO法人推奨!
柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!
よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!
段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。
手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。
災害に備える常備品にオススメです!

クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力10N/25mm 用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプはがせる
注意
※使用用途以外には使用しないでください。電気絶縁用または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付け期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(※特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。
※貼付ける面のほこり、油分、水分、汚れなどはよく拭き取ってから貼付け、しっかりと十分に圧着してください。
※ご使用後は早めに、糊残りなどに十分注意をしながらゆっくりと剥がしてください。
※製品改良のため、予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
養生全般
国立大学法人東京藝術大学 様

展示関係の搬入、配送時の養生などに使用。
粘着力は申し分ない(むしろ他の使ってきた養生テープより強い)。問題なく剥がせる。
透明度が高く、貼られた側の印刷部分も綺麗に見える。
自分の養生テープの定番になっています。

2024-11-19
用途:
商品POPの貼付など
卸売・小売業

透明感と光沢があり見た目は良いです。
使い勝手としては、勢いよく切ればカッターを使わなくても良いのですが、細く切りたい時や幅を加減して切りたい時などはテープが伸びて切れにくいです。

対象商品:
55079527
2025-01-20
用途:
ポスターを外に貼る
公文式南原教室 様 (教育・研究機関)

透明感があるのできれいに見える。はがすときもきれいに跡が残らない。

対象商品:
55079527
2022-04-04
用途:
ビニルシートの固定など
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

適度な粘着力であり、また手でカットできるので使いやすい。見た目も美しく、必要に応じてサインペンで文字も書ける。これからも養生テープはこの商品を購入したいと思います。

対象商品:
55079527
2021-02-06
用途:
ポスター貼り
その他業種

粘着力があり、それでいてきれいに剥がれる。カッターがなくてもきれいに切れ、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする