色ダークグレー/グリーン
電池構造単3×2
材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ、シリコンカバー:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-10〜60
寸法H(mm)48(プラスチックケースの寸法:35)
寸法D(mm)153.9(プラスチックケースの寸法:145)
表面処理パネル/電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ
寸法W(mm)105(プラスチックケースの寸法:96)
材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)153.9×105×48
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃・耐衝撃
自重(g)296
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)
表面処理(カバー)上/下:シボ