※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55080245 品番 FY-24BQ7/85
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せ
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-24BQ7+ルーバーFY-24L85 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.9 シティブラック 適合場所居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)10.5/12 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
注意
※油煙や湿気の発生する場所には設置しないでください。
※1コのスイッチで2台以上を並列運転することはできません。
※タバコの煙以外の影響で自動的に運転する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする