FY-17B7/85 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック) 55080507

天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シティブラック
内容量1セット注文コード55080507品番FY-17B7/85
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-17B7+ルーバーFY-17L85適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製シティブラック消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5質量(kg)1.7(本体のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする