※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)ルーバーセット(本体FY-24JK8T)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 ホワイト タイプ格子 注文コード55081898 品番FY-24JK8T/81
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・色・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

付属品グループ制御コントローラー セット内容本体FY-24JK8T+ルーバーFY-24L81 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.0(本体のみ) ホワイト タイプ格子 適合場所居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119 換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする