特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう色オフホワイト/ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ外形寸法D(mm)171外形寸法W(mm)95外形寸法H(mm)33保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)220電池構造単3×4有効寸法(幅)(mm)73.2(内部)有効寸法(奥行)(mm)54.8(内部)有効寸法(高さ)(mm)21(内部)表面処理(カバー)上/下:シボ