曜日別特売
95441 ウインカーリレー ハザード機能付き DAYTONA(デイトナ) 55082177

95441 ウインカーリレー ハザード機能付き DAYTONA(デイトナ) 55082177
95441 ウインカーリレー ハザード機能付き DAYTONA(デイトナ) 55082177
95441 ウインカーリレー ハザード機能付き DAYTONA(デイトナ) 55082177

ウインカーリレー ハザード機能付き

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード55082177品番95441
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。

仕様
ハザード機能付のLED対応ウインカーリレー。(2極ウインカーリレー用)
従来のLEDウインカーリレーにハザード機能が合体。お好みのON/OFFスイッチを別途購入、取り付けすればハザード機能を追加可能です。(100W対応のスイッチにかぎる)(メーカー製対応スイッチ:シーソースイッチ(19172)、スライドスイッチ(40440)、トグルスイッチ(24672)、集合スイッチ(70193))メーカーLEDウインカーに対応。
電圧(V)12
注意
●ハザードON/OFFスイッチは別途購入の必要があります。(100W対応の2極ON/OFFスイッチ)(メーカー製対応スイッチ:シーソースイッチ(19172)、スライドスイッチ(40440)、トグルスイッチ(24672)、集合スイッチ(70193))
●純正ウインカーリレーが2極もしくは3極のもの以外は取り付けできません。
●ポジション機能が標準装備されている車両では車種によってウインカーのポジション線を外す必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55082177
2020-12-05
用途: バイク操作
運輸・通信業

Vmax1200 2LT 2006に装着しました。古いバイクでハザード機能は装備して無い為。取説を参考に。逆車の為オートキャンセルが付いてますが配線をリレーから外しコネクターを使って接続。別途購入のスイッチを付けて無事に機能してます。

対象商品 : 55082177
2018-08-07
用途: ソーラーカーのウィンカー
製造業

FIA鈴鹿5時間耐久のソーラーカーレース用の車体に使用。これまで回路を自作していたが、これはコンパクトながらハザードも付いており大変満足。今回はもし切れた場合の予備品として追加購入。

1が参考にしています
対象商品 : 36655306
2015-08-31
用途: 通勤用車両の整備

サービスデイでほかのものと一緒に購入できたのでオーダーしましたが
お値段はもっと安いところもあるので頑張ってください。
製品は質実剛健で特に問題はありませんが、2線式ですから
即応答式ではありません。
一呼吸早目の操作が必要です。

対象商品 : 36655306
2013-09-25
用途: ハザードランプ機能がないバイクに使用

CBR250R MC19(89年式)に使用しましたが、交換が簡単で、ハザード機能も問題無く作動しました。ハザードスイッチも付いているとさらに良い。

1が参考にしています
対象商品 : 36655306
2013-03-01
用途: 純正のウインカーリレーが破損し、ついでにハザードが無いため

説明書きは的を得ていて分かり易く、ウインカーを交換していたりすれば、
中継のギボシに配線をかまして、スイッチをつけるだけの簡単接続。
私のバイクはフロントカウル内にリレーもウインカーの配線も有るので10分も
有れば接続完了!出来ます。
多少立ち上がりの点滅が遅いのですが、其れ以外はいまのところ不満なし。
あとは、耐久性だけですが果たして・・・
(純正のオムロン製のリレーは水かぶるとすぐ動作不良になり・・・)

3が参考にしています
対象商品 : 36655306
2013-05-11
用途: ウインカーをLEDに交換する際のリレー変更

他社製のワイドワッテージリレーがNC30には合わず、リレーを集めだしたのですが、最終的にこのリレーに落ち着きました。古い車体なのでハザードもついて大満足です。NC30にはウインカーインジゲーター配線の回り込み電流を整流ダイオードをいれこめば、このリレーはポン付けで大丈夫でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする