曜日別特売
FY-MUX04-K サイクロン給気フード Panasonic(パナソニック) 55082704

サイクロン給気フード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード55082704品番FY-MUX04-K
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!

仕様水切り板付材質ステンレスブラック適合範囲風量:60~140m3表面処理粉体焼付塗装適合パイプ径(Φmm)100
注意
※熱交換気ユニットの専用部材です。熱交換気ユニット以外の換気扇または業務用熱交換気ユニットではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする