Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
排気フード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55082713
品番
FY-MUXE04
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。
仕様
水切り板付
材質
ステンレス
色
シルバー
表面処理
粉体焼付塗装
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※熱交換気ユニットの専用部材です。熱交換気ユニット以外の換気扇または業務用熱交換気ユニットではご使用になれません。