曜日別特売
CP-118E-A-I w/o cable 産業用ボード MOXA 55083367

産業用ボード

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個インターフェース(シリアル規格)CP-118E-A-I:RS-232C/422/485注文コード55083367品番CP-118E-A-I w/o cable
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

CP-118E-AIおよびCP-138E-AI スマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。
CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があります。
また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。
さらに、CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、PCI Express x 1バスで動作するので、いかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。

寸法(mm)109.5×130規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEEポート数8信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND通信方式16C550C互換、PCI Express x1インターフェース(シリアル規格)CP-118E-A-I:RS-232C/422/485消費電力(mA)2356(3.3V)相対湿度5~95%(結露なきこと)動作/保管温度(℃)0~55/-20~85保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kVRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.xボーレート50bps~921.6Kbpsパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする