産業用ボード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55083385 品番CP-168EL-A w/o Cable
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

CP-168EL-Aは、8 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。
産業オートメーションエンジニアおよびシステム インテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し、 最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。
また、CP-168EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデムコントロール信号を提供します。更にCP-168EL-Aは、PCI Express ×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。

寸法(mm)64.42×102 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2, IEC-61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数8 対応OSWindows XP/2003/Vista/2008/7(x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6(x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 インターフェースRS-232C 消費電力(mA)1225(3.3V) 相対湿度5〜95% 動作/保管温度(℃)0〜55/-20〜85 保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載 通信速度50bps〜921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする