産業用ボード

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 注文コード55083428 品番CP-134U w/o Cable
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はインターフェースなど8種類から選べます 他の種類を見る

CP-134U V2 4ポートRS-422/485ユニバーサル・シリアルPCIボートは、長距離、マルチポイントPCベースのデータ収集に最適な工業自動化システムのアプリケーションとして開発しました。
適切なRS-485通信を実行するためのオンチップADDC(Automatic Data Direction Control)
RS-485通信は、ラインドライバのイネーブルおよびディセーブルの正確な制御を要求します。MoxaのTurbo Serial Engineチップに搭載されたADDCチップにより、あたかもRS-232CのようにCP-134U V2上にRS-485パケットを送ることができます。
RS-485マルチドロップは、1.2Km以内に31台のデバイスを接続可能
CP-134U V2ユニバーサル・マルチポートシリアルボードは、4ポートのRS-422/485シリアルポートを装備し、各ポートのデータレートは、最大 921.6Kbpsが確保できます。RS-485モードでは、1.2Km以内の距離で最大31台のRS-485デバイスをデイジーチェーン接続が可能で す。RS-485による長距離接続には、デバイスの損傷を守るためにオプションとして2KVのアイソレーション・プロテクション(CP-134U I V2)が用意されています。

寸法(mm)82.5×120 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 消費電力(mA)180(5V) 相対湿度5〜95% 動作/保管温度(℃)0〜55/-20〜85 コネクタDB44メス RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps〜921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする