産業用ボード

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(ESDプロテクション)15KVオンボード 注文コード55083665 品番CP-112UL-DB9M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はインターフェース4種類から選べます 他の種類を見る

MoxaのCP-112UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。
RS-485通信を確実に実行するMoxa特許の自動データ方向制御 (ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。
CP-112UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。
ボードは、2 RS-422/485シリアルポートを搭載しています。それぞれのポートは、データ信号スピード最大921.6Kbpsをサポートします。
RS-485モード においてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。
長距離にわたるRS-485 通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。この結果、外部からのスパイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。

規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C/422/485、(ESDプロテクション)15KVオンボード 相対湿度5〜95%RH 動作/保管温度(℃)標準モデル:0〜55/-40〜85、ワイド温度モデル:-40〜85/-40〜85 コネクタDB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps〜921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする