付属品電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚
仕様【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220
質量(kg)1.7(電動弁除く)
消費電力(W)強:53、中:25、静音:16
電源コード(m)1.7
適合床面積26畳(〜43m2)