POS-104ULは、スマートなRS-232C 4ポートユニバーサル・PCIシリアルボードです。
POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。
POS-104ULは、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。更に、各4シリアルポートは、最大921.6Kbpsの通信スピード、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム制御信号をサポートしていま す。
POS-104ULは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5V PCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。