産業用ボード

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55083918 品番POS-104UL-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

POS-104ULは、スマートなRS-232C 4ポートユニバーサル・PCIシリアルボードです。
POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。
POS-104ULは、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。更に、各4シリアルポートは、最大921.6Kbpsの通信スピード、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム制御信号をサポートしていま す。
POS-104ULは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5V PCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。

寸法(mm)64.4×120 規格EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RI (オプション) インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 消費電力(mA)145(5V) 相対湿度5〜95%RH 動作/保管温度(℃)0〜55/-20〜85 コネクタDB44 メス 通信速度50bps〜921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする