寸法(mm)64.5×120
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
ポート数2
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載
消費電力(mA)93(5V)
相対湿度5〜95%RH
動作/保管温度(℃)0〜55/-20〜85
コネクタDB25 メス
通信速度50bps〜921.6Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク適合