コントローラー型式MU860(16C550C互換)コネクタDB25 メスポート数2インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載通信速度50bps~921.6Kbpsパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND、【4線式RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND、【2線式RS-485】Data+(B), Data-(A), GND対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x寸法(mm)64.5×120動作/保管温度(℃)0~55/-20~85相対湿度5~95%RH規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B消費電力(mA)120(5V)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合