産業用ボード

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55084058 品番CP-132UL-I-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

CP-132UL/CP-132UL-Iは工業自動化システムインテグレータ向けの高性能マルチポート・シリアルボードです。
長距離マルチポイントPCベースデータ収集アプリケーションに最適です。
精密なRS-485通信用の自動データ方向制御機能搭載
RS-485通信で送信ドライバをオン/オフするには正確なタイミング制御が必要です。
MoxaのADDC対応のTurbo Serial Engine(ターボシリアルエンジン)チップを搭載したことにより、RS-485パケットの伝送は、RS-232Cを利用する場合と同じように簡単です。

コントローラー型式MU860(16C550C互換) コネクタDB25 メス ポート数2 インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 通信速度50bps〜921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND、【4線式RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND、【2線式RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 寸法(mm)64.5×120 動作/保管温度(℃)0〜55/-20〜85 相対湿度5〜95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B 消費電力(mA)490(5V) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする