曜日別特売
CP-102E 産業用ボード MOXA 55084103

産業用ボード

商品レビューを投稿する
113日以内出荷返品不可113日以内出荷とは
内容量1個注文コード55084103品番CP-102E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

CP-102Eは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。
ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。
更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。
CP-102Eは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。

規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)ポート数2対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB9(M)×2RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cコンパチブルパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする