産業用ボード

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55084112 品番CP-102EL-DB9M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

CP-102ELは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。
ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。
Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。
更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。
CP-102ELは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。
またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。

規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO Open Server 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solais 10 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C 相対湿度5〜95%RH 動作/保管温度(℃)0〜55/-20〜85 コネクタCP-102EL : DB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps〜921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする