産業用ボード

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージプロテクション、(光アイソレーションプロテクション)5kV 注文コード55084252 品番CA-132I-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はインターフェースなど4種類から選べます 他の種類を見る

CA-132/132Iは、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した、2ポートRS-422/485 マルチポート・シリアルボードです。
PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作し2つのポート、DB9またはDB25のオプションの変換ケーブルを用いることで様々な接続用途に対応することが可能です。

寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数2 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX 信号形式【RS-422】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (4線)】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (2線)】Data+, Data-, GND インターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージプロテクション、(光アイソレーションプロテクション)5kV 相対湿度5〜95%RH 動作/保管温度(℃)-40〜85/-40〜55 コネクタ20ピンボックスヘッダー RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps〜921.6Kbps コントローラー型式16C550C又はコンパチブル×2 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト 入力電圧-190mA @+5V 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする