寸法(mm)96×90
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A
ポート数2
対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX
信号形式【RS-422】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (4線)】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (2線)】Data+, Data-, GND
インターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージプロテクション
相対湿度5〜95%RH
動作/保管温度(℃)-40〜85/-40〜55
コネクタ20ピンボックスヘッダー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps〜921.6Kbps
コントローラー型式16C550C又はコンパチブル×2
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト
入力電圧155mA @+5V
再生紙使用マーク適合