MMMW375 モンキースパナ モノタロウ 55084478

MMMW375 モンキースパナ モノタロウ 55084478 MMMW375 モンキースパナ モノタロウ 55084478 MMMW375 モンキースパナ モノタロウ 55084478

モンキースパナ

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55084478 品番MMMW375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

口幅を調整して複数サイズのボルト・ナットに対応します

材質炭素鋼 質量(g)1238 呼び寸法(mm)375 最大開口(mm)44 口深(mm)45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55084478 MMMW375 10952225 MW-375J モンキースパナ GISUKE(タカギ) モンキースパナ GISUKE(タカギ) 1本 4,798 税込5,278 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55084487
2018-06-15
用途:
車の整備

とてもしっかりしていて、使い安いです。持ちやすくて、作業効率が上がります。

対象商品:
55084453
2018-04-03
用途:
トイレタンクのレバー交換

トイレタンクのレバーが壊れてしまい、修理に必要だったので購入しました。 問題なく交換できました。

対象商品:
55084435
2018-03-26
用途:
機械メンテナンス
昭和梱包株式会社 様

新入社員にプレゼントしました。
大変よろこんでいました。

対象商品:
55084462
2017-11-25
用途:
自動車整備
オートパートナー山本 様

タイロッドの調整に使っていますが問題なく使えています。
がっしりとしていて力が入ります。

対象商品:
55084453
2017-10-20
用途:
機械の修理時

とてもしっかりしていて、使い安いです。持ちやすくて、作業効率が上がります。

対象商品:
55084478
2017-11-22
用途:
機械のメンテナンスに使用

思っていたよりしっかりしています。エビのマークの物と変わらないのではないでしょうか。

対象商品:
55084435
2017-10-21
用途:
ねじの締め付け等
製造業

とても使い易く値段の割りには丈夫で使い易いものでした。

対象商品:
55084444
2017-10-12
用途:
重機のメンテナンス
株式会社満重機土木 様 (建設業・工事業)

形状・重さ等は、使い慣れた物と変わらないので、
使用経過で、性能が変わらなければよいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする