SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
低速シリンダ (CDM2XL〜)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55088337
品番
CDM2XL25-250Z-M9NL
参考基準価格(税別)
¥20,850
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
205
種類から選べます
他の種類を見る
固着飛び出し低減
0.5mm/sでも滑らか作動を実現(16以下は1mm/s)
最低使用圧力 半減化(メーカー比)
機能向上(標準品と同等の新構造)
標準品と取付互換
オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード