KS-FE01F-W 消火器ボックス(全埋込) NASTA(ナスタ) 55088845 KS-FE01F-W 消火器ボックス(全埋込) NASTA(ナスタ) 55088845 KS-FE01F-W 消火器ボックス(全埋込) NASTA(ナスタ) 55088845 KS-FE01F-W 消火器ボックス(全埋込) NASTA(ナスタ) 55088845

消火器ボックス(全埋込)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:スチール(SECC)1.6mm、扉:スチール(SECC)t=2.3mm 色(扉)ホワイト 注文コード55088845 品番KS-FE01F-W
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・色など3種類から選べます 他の種類を見る

全埋込タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)

色(扉)ホワイト 仕上本体:粉体塗装 色:ホワイト、扉:アクリル焼付塗装 材質本体:スチール(SECC)1.6mm、扉:スチール(SECC)t=2.3mm 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)693×290×160 用途屋内仕様

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55088854
2023-10-17
用途:
葬祭ホール新築にて
建設業・工事業

葬祭ホール使用なので、赤色のものと違い、目立ちすぎず、かつ分かりやすいもので、内装のデザインとマッチし、とても満足して頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする