スーパーエレクターシェルフ4段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55090369 品番SS1520・P1900W
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。
棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。
テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。
ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする