用途出産祝いや贈り物に。ムーミン/ギフトセット/箱入り/お祝い/お誕生/にょろにょろ/ニョロニョロ/ぬいぐるみ/にぎにぎ/よだれかけ/男の子/女の子/ファーストトイ/ベビー/赤ちゃん/かわいい/おしゃれ
セット内容スタイ、ブルマ、ガーゼハンカチ、にぎにぎスティック
材質スタイ本体・レーステープ:綿100%、にぎにぎスティック:ポリエステル、ブルマ:綿100%、ガーゼハンカチ:綿100%
寸法(cm)(ガーゼハンカチ)20×20
首廻り(cm)(スタイ)30まで
対象(ブルマ)70〜80cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)(にぎにぎスティック)7×3.5×18