クロムダンベルセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 質量(kg)5 注文コード55096206 品番SD-5×2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は質量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

手軽な運動に最適なダンベルセット。クロム使用。

用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 セット内容シャフト(2kg)×1本、プレート(1.5kg)×2個 材質スチール(クロムメッキ) 質量(kg)5 シャフト径(Φmm)25 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35×35×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする