曜日別特売
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346

AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346
AFW5023AC フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 アルインコ 55096346

フラットウォーク 腕時計型コントローラー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード55096346品番AFW5023AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

圧迫感を感じさせない超薄型デザイン!多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。支柱を開閉してボルトで固定するだけの簡単組立。タブレットが置けるサイズのトレー付き。動画や音楽を楽しみながら運動ができます。

用途
室内でのウォーキングやランニングに。フィットネス/ダイエット/ルームランナー/電動ウォーカー/ウォーキングマシーン/有酸素運動/歩く/歩行/リハビリ/折りたたみ/折畳/コンパクト/軽量/静音/タブレットトレー付/キャスター付/運動不足解消/在宅
付属品コントローラー、シリコーンオイル材質スチール、ABS、PP、TPR、EVA質量(kg)21アイボリー消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)30速度1.0~6.0(km/h)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(通常)58×122×109.5、(折りたたみ時)58×140.5×13傾斜角度(°)約1.5(固定式)制限体重(kg)(使用時)90寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:35×98.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする