フラットウォーク 腕時計型コントローラー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55096364 品番 AFW5023AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

圧迫感を感じさせない超薄型デザイン!多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。支柱を開閉してボルトで固定するだけの簡単組立。タブレットが置けるサイズのトレー付き。動画や音楽を楽しみながら運動ができます。

用途室内でのウォーキングやランニングに。フィットネス/ダイエット/ルームランナー/電動ウォーカー/ウォーキングマシーン/有酸素運動/歩く/歩行/リハビリ/折りたたみ/折畳/コンパクト/軽量/静音/タブレットトレー付/キャスター付/運動不足解消/在宅 付属品コントローラー、シリコーンオイル 材質スチール、ABS、PP、TPR、EVA 質量(kg)21 ピンク 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分)30 速度1.0〜6.0(km/h) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(通常)58×122×109.5、(折りたたみ時)58×140.5×13 傾斜角度(°)約1.5(固定式) 制限体重(kg)(使用時)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:35×98.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする