用途室内でのウォーキングやランニングに。フィットネス/ダイエット/ルームランナー/電動ウォーカー/ウォーキングマシーン/有酸素運動/歩く/歩行/リハビリ/折りたたみ/折畳/コンパクト/軽量/静音/タブレットトレー付/キャスター付/運動不足解消/在宅
付属品コントローラー、シリコーンオイル
材質スチール、ABS、PP、TPR、EVA
質量(kg)21
色ブラック
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
連続使用時間(分)30
速度1.0〜6.0(km/h)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(通常)58×122×109.5、(折りたたみ時)58×140.5×13
傾斜角度(°)約1.5(固定式)
制限体重(kg)(使用時)90
寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:35×98.5