ハナキ商事
ハナキ商事の 保護用指サック
ハナキ タフブラウン指サック(太短)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
55097080
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
長さ(mm)
55
厚さ(mm)
0.5
色
茶
内径(Φmm)
20
使用の目安
男性の親指