- MOCO紙箱セットA フジックス[縫製用品] 55098253 - MOCO紙箱セットA フジックス[縫製用品] 55098253 - MOCO紙箱セットA フジックス[縫製用品] 55098253 - MOCO紙箱セットA フジックス[縫製用品] 55098253 - MOCO紙箱セットA フジックス[縫製用品] 55098253

MOCO紙箱セットA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60色) 注文コード55098253 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ふっくら、モコモコした質感がかわいい手縫いステッチ糸です。
ポリエステル100%で光沢のない1本どりのMOCOは、スムーズな縫い心地でどんな素材にもマッチします。
太さと丈夫さを併せ持つ糸ですから、バッグの持ち手やボタンつけにもお使いいただけます。

材質ポリエステル100% 長さ(m)10 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×45×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする