PICO TECHNOLOGY
PICO TECHNOLOGYの 電気測定
PICO TECHNOLOGYの オシロスコープ
PICO TECHNOLOGYの デジタルオシロスコープ
USBオシロスコープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
チャンネル数
2
周波数帯域(MHz)
70
仕様
サンプルレート(GS/s):1、●メモリ長(Mポイント):128、●分解能(bit):8〜16
注文コード
55100214
品番
3204D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥137,000
この商品は
チャンネル数・周波数帯域・仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サンプルレート(GS/s):1、●メモリ長(Mポイント):128、●分解能(bit):8〜16
チャンネル数
2
周波数帯域(MHz)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55100214
3204D
63119159
3204D
PicoScope 3000シリーズ
PICO TECHNOLOGY
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
注文コードが変更になりました