K50FP03 積水FSC認証クラフトテープ No500FP セキスイ 55100327

K50FP03 積水FSC認証クラフトテープ No500FP セキスイ 55100327
K50FP03 積水FSC認証クラフトテープ No500FP セキスイ 55100327

積水FSC認証クラフトテープ No500FP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(50巻)注文コード55100327品番K50FP03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

国内初。FSC認証のクラフトテープ。生物由来の資源から成分を抽出して製造したインキでテープ表面に印刷。品質は#500と同じです。消費者がFSC認証を受けた製品を選ぶことで,森林の生物多様性や地域社会の先住民族の権利を守り,適切な森林管理を行う林業者や地域を支援し世界全体の森林保全へと繋がります。

幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号ミックスC176167グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする