アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの チャイム
呼出ボタン(引きひも付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55100335
品番
NBR-7HWA
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。
用途
病院・施設向け
仕様
引きひも式、押ボタン式両用
材質
自己消火性樹脂
形状
壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×70×25