セキスイ
セキスイの クラフトテープ
PIPITTO
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
55100336
品番
K54PT02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)
用途
フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)
仕様
重ね貼り、文字書きOK、手で切れる
色
茶
種類
ラミネートレスタイプ
テープ幅(mm)
38
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
15
粘着剤
ゴム系
主な用途
梱包