松吉医科器械
松吉医科器械の 血圧計
松吉医科器械の アネロイド式血圧計
マツヨシアネロイド血圧計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(1台)
注文コード
55100704
品番
MY-2380MG
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
AAMI(米国医療計測機器振興会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したギヤフリーメーターを採用しています。
カフはナイロン製で汚れにくく、アルコール、次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
色
マゼンタ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SM0001
測定部位
上腕式
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
※い